LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE A VOYANT ROUGE 12/30V AC/DC - LPXLPB4

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE A VOYANT ROUGE 12/30V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - BA9s

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 18...30 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 18...30 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975189948

Réf. Sonepar

08309518994

Réf. Fournisseur

LPXLPB4

Marque

LOVATO ELECTRIC

douille:

BA9s

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

18...30 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

18...30 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

rouge

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

18...30 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

ELEMENT LED INTÉGRÉ , LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS, 12...30VAC/DC. ROUGE

Les Atouts de l'article:

ELEMENT LED INTÉGRÉ , LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS, 12...30VAC/DC. ROUGE