LOVATO ELECTRIC - PORTELAMPE DEL VERT 187-265VAC ARRIERE - LPXLPBM3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 185...265 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
transfo intégré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boutonspoussoirs et sélecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975205945
Réf. Sonepar
08309520594
Réf. Fournisseur
LPXLPBM3
Marque
LOVATO ELECTRIC
douille:
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
185...265 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
vert
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
185...265 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
ELEMENT LED INTÉGRÉ ,MONTAGE ARRIERE LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC , TERMINAISON À VIS, 185...265VAC. VERT


