LOVATO ELECTRIC - Prise modulaire Schuko 16A L+N+PE - P1X7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 1
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disjoncteurs modulaires et différentiels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975218808
Réf. Sonepar
08309521880
Réf. Fournisseur
P1X7
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de prises avec contact de terre:
1
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
nombre de raccordements USB:
0
sans halogène:
Oui
couleur:
gris
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
1
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
1
nombre de prises type Bipasso (Italie):
1
nombre de prises type P11 (Italie):
1
nombre de fiches type P17 (Italie):
1
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises norme française (type E):
0
nombre de prises type NEMA:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
interrupteur différentiel:
Non
nombre de prises universelles multistandard:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
1
courant nominal:
16 A
avec couverture:
Non
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
température d'utilisation:
-25...45 °C
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Prise modulaire Schuko 16A L+N+PE


