LOVATO ELECTRIC - Régulateur varmétriques, 1L+3L, 8 gradins extensi. à 24 grad., 100-440VAC - DCRG8IND

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Régulateur varmétriques, 1L+3L, 8 gradins extensi. à 24 grad., 100-440VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi - -0.5...0.5

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

  • fréquence de fonctionnement nominale - 45...66 Hz

  • nombre de phases - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Régulateurs varmétriques et modules à thyristors

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975217948

Réf. Sonepar

08309521794

Réf. Fournisseur

DCRG8IND

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi:

-0.5...0.5

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

fréquence de fonctionnement nominale:

45...66 Hz

nombre de phases:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

7

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

144 mm

hauteur:

144 mm

profondeur:

44 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...415 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...415 V

plage de mesure de la tension:

100...600 V

plage de mesure du courant:

0.025...6 A

Régulateur varmétriques, 1L+3L, 8 gradins extensible à 24 grad., 100-440VAC, puiss. réact. capacit.

Les Atouts de l'article:

Régulateur varmétriques, 1L+3L, 8 gradins extensible à 24 grad., 100-440VAC, puiss. réact. capacit.