LOVATO ELECTRIC - Régulateurs de niveau à flotteur x eaux claires, câble L= 20m en néopréne, - LVFSN1W20

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Régulateurs de niveau à flotteur x eaux claires, câble L= 20m en néopréne,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • charge de contact max. - 10 A

  • tension max. contacts - 250 V

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de niveau et flotteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975222188

Réf. Sonepar

08309522218

Réf. Fournisseur

LVFSN1W20

Marque

LOVATO ELECTRIC

charge de contact max.:

10 A

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP68

Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 20m en néopréne, incl. contre poids

Les Atouts de l'article:

Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 20m en néopréne, incl. contre poids