LOVATO ELECTRIC - Régulateurs de niveau à flotteur x eaux claires, câble L= 10m en PVC - LVFSP1W10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charge de contact max. - 10 A
tension max. contacts - 250 V
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975222218
Réf. Sonepar
08309522221
Réf. Fournisseur
LVFSP1W10
Marque
LOVATO ELECTRIC
charge de contact max.:
10 A
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP68
Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 10m en PVC incl. contre poids
Les Atouts de l'article:
Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 10m en PVC incl. contre poids
Les Atouts de l'article:
Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 10m en PVC incl. contre poids


