LOVATO ELECTRIC - Régulateurs de niveau à flotteur x eaux claires, câble L= 15m en néopréne, - LVFSN1W15

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Régulateurs de niveau à flotteur x eaux claires, câble L= 15m en néopréne,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • charge de contact max. - 10 A

  • tension max. contacts - 250 V

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de niveau et flotteurs

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975222171

Réf. Sonepar

08309522217

Réf. Fournisseur

LVFSN1W15

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

charge de contact max.:

10 A

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP68

Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 15m en néopréne, incl. contre poids

Les Atouts de l'article:

Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 15m en néopréne, incl. contre poids