LOVATO ELECTRIC - Régulateurs de niveau à flotteur x eaux claires, câble L= 15m en PVC - LVFSP1W15

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Régulateurs de niveau à flotteur x eaux claires, câble L= 15m en PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • charge de contact max. - 10 A

  • tension max. contacts - 250 V

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de niveau et flotteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975222225

Réf. Sonepar

08309522222

Réf. Fournisseur

LVFSP1W15

Marque

LOVATO ELECTRIC

charge de contact max.:

10 A

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP68

Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 15m en PVC incl. contre poids

Les Atouts de l'article:

Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 15m en PVC incl. contre poids