LOVATO ELECTRIC - Régulateurs de niveau à flotteur x eaux claires, câble L= 5m en PVC - LVFSP1W05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charge de contact max. - 10 A
tension max. contacts - 250 V
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975222201
Réf. Sonepar
08309522220
Réf. Fournisseur
LVFSP1W05
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
charge de contact max.:
10 A
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP68
Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 5m en PVC incl. contre poids
Les Atouts de l'article:
Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 5m en PVC incl. contre poids
Les Atouts de l'article:
Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 5m en PVC incl. contre poids