LOVATO ELECTRIC - Régulateurs de niveau à flotteur x eaux noire, câble L= 20m en néopréne, - LVFSN1B20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charge de contact max. - 10 A
tension max. contacts - 250 V
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975222140
Réf. Sonepar
08309522214
Réf. Fournisseur
LVFSN1B20
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
charge de contact max.:
10 A
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP68
Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux noire, câble L= 20m en néopréne, incl. contre poids
Les Atouts de l'article:
Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux noire, câble L= 20m en néopréne, incl. contre poids
Les Atouts de l'article:
Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux noire, câble L= 20m en néopréne, incl. contre poids