LOVATO ELECTRIC - Régulateurs de niveau à flotteur x eaux noire, câble L= 5m en néopréne, - LVFSN1B05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charge de contact max. - 10 A
tension max. contacts - 250 V
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975222119
Réf. Sonepar
08309522211
Réf. Fournisseur
LVFSN1B05
Marque
LOVATO ELECTRIC
charge de contact max.:
10 A
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP68
Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux noire, câble L= 5m en néopréne, incl. contre poids
Les Atouts de l'article:
Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux noire, câble L= 5m en néopréne, incl. contre poids
Les Atouts de l'article:
Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux noire, câble L= 5m en néopréne, incl. contre poids


