LOVATO ELECTRIC - REL.COUR.1SORT.24-240VAC/DC MIN-MAX COUR - PMA30240

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - REL.COUR.1SORT.24-240VAC/DC MIN-MAX COUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 5...16 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8013975172827

Réf. Sonepar

08309517282

Réf. Fournisseur

PMA30240

Marque

LOVATO ELECTRIC

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

5...16 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Oui

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

60 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

transformateur de mesure de courant externe:

Oui

largeur:

35.8 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58.1 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

Relais de mesure/contrôle de courant, 1L+3L, min ou max AC/DC, réarm. auto/man, 24-240VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Relais de mesure/contrôle de courant, 1L+3L, min ou max AC/DC, réarm. auto/man, 24-240VAC/DC