LOVATO ELECTRIC - Rel. de contr de niveau modul fon. de vidange ou remplis. 1 invers.24/220-240VAC - LVM30A240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
nombre d'entrées d'électrode - 3
délai de retard à l'appel max. admissible - 10 s
principe de mesure physique - conducteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975125014
Réf. Sonepar
08309512501
Réf. Fournisseur
LVM30A240
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'entrées d'électrode:
3
délai de retard à l'appel max. admissible:
10 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
1 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
53.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
59.9 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
Les Atouts de l'article:
Relais de contrôle de niveau modul. fonction de vidange ou remplis. 1 contact invers.24/220-240VAC