LOVATO ELECTRIC - Rel. de contr de niveau modul. fon. de vidange ou remplis. 2x NO/NC - LVM30A415

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. de contr de niveau modul. fon. de vidange ou remplis. 2x NO/NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d'entrées d'électrode - 3

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 10 s

  • principe de mesure physique - conducteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de niveau et flotteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975125021

Réf. Sonepar

08309512502

Réf. Fournisseur

LVM30A415

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d'entrées d'électrode:

3

délai de retard à l'appel max. admissible:

10 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

délai de retard à l'appel min. réglable:

1 s

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

53.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

59.9 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...415 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...415 V

Relais de contrôle de niveau modul. fonction de vidange ou remplis. 2x NO/NC 11-127V..380-415VAC

Les Atouts de l'article:

Relais de contrôle de niveau modul. fonction de vidange ou remplis. 2x NO/NC 11-127V..380-415VAC