LOVATO ELECTRIC - Rel. de contrôle de niveau embroch. fon. de vidange 1 contact invers, 230-240VAC - 31LV1E230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par clip
type de tension d’alimentation - AC
nombre d'entrées d'électrode - 3
principe de mesure physique - conducteur
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975091951
Réf. Sonepar
08309509195
Réf. Fournisseur
31LV1E230
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement par clip
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'entrées d'électrode:
3
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
76 mm
profondeur:
8 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
220...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
220...240 V
Les Atouts de l'article:
Relais de contrôle de niveau embroch. fonction de vidange 1 contact inverseur, 230-240VAC


