LOVATO ELECTRIC - Rel. de contrôle de niveau embroch. fon. de vidange 1 contact invers, 380-415VAC - 31LV1E400

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. de contrôle de niveau embroch. fon. de vidange 1 contact invers, 380-415VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d'entrées d'électrode - 3

  • principe de mesure physique - conducteur

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de niveau et flotteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975099360

Réf. Sonepar

08309509936

Réf. Fournisseur

31LV1E400

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d'entrées d'électrode:

3

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

sensibilité ajustable:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

38 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

84 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

380...415 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

380...415 V

Relais de contrôle de niveau embroch. fonction de vidange 1 contact inverseur, 380-415VAC

Les Atouts de l'article:

Relais de contrôle de niveau embroch. fonction de vidange 1 contact inverseur, 380-415VAC