LOVATO ELECTRIC - Rel. de contrôle de niveau mod, fon. de vidange 1 contact inverseur, 110-127VAC - LVM20A127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
nombre d'entrées d'électrode - 3
délai de retard à l'appel max. admissible - 1 s
principe de mesure physique - conducteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975144688
Réf. Sonepar
08309514468
Réf. Fournisseur
LVM20A127
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'entrées d'électrode:
3
délai de retard à l'appel max. admissible:
1 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
35.8 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
59.9 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...127 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...127 V
Les Atouts de l'article:
Relais de contrôle de niveau modular, fonction de vidange 1 contact inverseur, 110-127VAC