LOVATO ELECTRIC - Rel. de contrôle de niveau mod, fon. de vidange 1 contact inverseur, 380-415VAC - LVM20A415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
nombre d'entrées d'électrode - 3
délai de retard à l'appel max. admissible - 1 s
principe de mesure physique - conducteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975125007
Réf. Sonepar
08309512500
Réf. Fournisseur
LVM20A415
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'entrées d'électrode:
3
délai de retard à l'appel max. admissible:
1 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
35.8 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
59.9 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
380...415 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
380...415 V
Les Atouts de l'article:
Relais de contrôle de niveau modular, fonction de vidange 1 contact inverseur, 380-415VAC


