LOVATO ELECTRIC - Rel. de contrôle de niveau mod. fon. de vidange ou rempl 1 invers., 24-240VAC/DC - LVM25240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre d'entrées d'électrode - 3
délai de retard à l'appel max. admissible - 1 s
principe de mesure physique - conducteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975154830
Réf. Sonepar
08309515483
Réf. Fournisseur
LVM25240
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d'entrées d'électrode:
3
délai de retard à l'appel max. admissible:
1 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
59.9 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
Les Atouts de l'article:
Relais de contrôle de niveau mod. fonction de vidange ou remplis. 1 contact inverseur, 24-240VAC/DC