LOVATO ELECTRIC - Rel. de contrôle de niveau mod, fonction de vidange 1 contact inverseur, 24VAC - LVM20A024

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. de contrôle de niveau mod, fonction de vidange 1 contact inverseur, 24VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d'entrées d'électrode - 3

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 1 s

  • principe de mesure physique - conducteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de niveau et flotteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975124987

Réf. Sonepar

08309512498

Réf. Fournisseur

LVM20A024

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d'entrées d'électrode:

3

délai de retard à l'appel max. admissible:

1 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

35.8 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

59.9 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

Relais de contrôle de niveau modular, fonction de vidange 1 contact inverseur, 24VAC

Les Atouts de l'article:

Relais de contrôle de niveau modular, fonction de vidange 1 contact inverseur, 24VAC