LOVATO ELECTRIC - Rel. de mes/contr de tens, décle.inst. 1 Mod. 3L, abs et ord de Ph , 208V-480VAC - PMV10A440

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. de mes/contr de tens, décle.inst. 1 Mod. 3L, abs et ord de Ph , 208V-480VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 166.4...552 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975154656

Réf. Sonepar

08309515465

Réf. Fournisseur

PMV10A440

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de mesure de la tension 1:

166.4...552 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0.5 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

104.7 mm

profondeur:

58 mm

Relais de mesure/contrôle de tension,décle.inst. 1 Mod. 3L, absence et ordre de Phase , 208V-480VAC

Les Atouts de l'article:

Relais de mesure/contrôle de tension,décle.inst. 1 Mod. 3L, absence et ordre de Phase , 208V-480VAC