LOVATO ELECTRIC - Rel. de mes/contr de U, décle.ret. 3L+N, min/max U, abs/ord des ph, 208-240VAC - PMV80NA240

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. de mes/contr de U, décle.ret. 3L+N, min/max U, abs/ord des ph, 208-240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • fonction détection d'erreurs de phase - Oui

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 208...240 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 208...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975179840

Réf. Sonepar

08309517984

Réf. Fournisseur

PMV80NA240

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...240 V

Relais de mesure/contrôle de U, décle.ret. 3L+N Hz, min/max U, absence/ordre des phases, 208-240VAC

Les Atouts de l'article:

Relais de mesure/contrôle de U, décle.ret. 3L+N Hz, min/max U, absence/ordre des phases, 208-240VAC