LOVATO ELECTRIC - Rel. de mes/contrôle de U, décle ret. 3L as. min/max, abs./ord. des ph, 600VAC - PMV70A600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 420...720 V
type de tension de la plage de mesure - AC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de protection
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975154366
Réf. Sonepar
08309515436
Réf. Fournisseur
PMV70A600
Marque
LOVATO ELECTRIC
plage de mesure de la tension 1:
420...720 V
type de tension de la plage de mesure:
AC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Oui
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Oui
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Oui
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Non
contient une fonction tension continue-surtension:
Non
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Non
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
20 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
35.8 mm
hauteur:
104.7 mm
profondeur:
64.9 mm
Les Atouts de l'article:
Relais de mesure/contrôle de U, décle.ret. 3L asym. min/max, absence/ordre des phases, 600VAC


