LOVATO ELECTRIC - Rel. de mesure/contrôle de fréq, mini et maxi, déclech retard 1L+3L, 380-415VAC - PMF20A415

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. de mesure/contrôle de fréq, mini et maxi, déclech retard 1L+3L, 380-415VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de fonctionnement pour fréquence - 40...70 Hz

  • délai de temporisation du déclenchement max. admissible - 20 s

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • délai de temporisation du déclenchement min. réglable - 0.1 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8013975142288

Réf. Sonepar

08309514228

Réf. Fournisseur

PMF20A415

Marque

LOVATO ELECTRIC

valeur de fonctionnement pour fréquence:

40...70 Hz

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

20 s

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

20 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

35.8 mm

hauteur:

104.7 mm

profondeur:

58 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

380...415 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

380...415 V

plage de mesure de la tension:

380...415 V

Relais de mesure/contrôle de fréquence, mini et maxi, déclech. retard. 1L+3L, 380-415VAC

Les Atouts de l'article:

Relais de mesure/contrôle de fréquence, mini et maxi, déclech. retard. 1L+3L, 380-415VAC