LOVATO ELECTRIC - Rel. de mesure/contrôle de tens, décle ret 3L asym. abs./ord. des ph, 380-575VAC - PMV40A575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 380...575 V
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de protection
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975142189
Réf. Sonepar
08309514218
Réf. Fournisseur
PMV40A575
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
380...575 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
20 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
20 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
35.8 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
58 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
380...575 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
380...575 V
Les Atouts de l'article:
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 3L asym. absence/ordre des phases, 380-575VAC


