LOVATO ELECTRIC - Rel. de mesure/contrôle de tension, abs. et ord. de Phase , 100V-240VAC - PMV20A240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 85...264 V
type de tension de la plage de mesure - AC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de protection
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975125212
Réf. Sonepar
08309512521
Réf. Fournisseur
PMV20A240
Marque
LOVATO ELECTRIC
plage de mesure de la tension 1:
85...264 V
type de tension de la plage de mesure:
AC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Oui
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Non
contient une fonction tension continue-surtension:
Non
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Non
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0.06 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
35.8 mm
hauteur:
104.7 mm
profondeur:
64.9 mm
Les Atouts de l'article:
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.inst. 2 Mod. 3L, absence et ordre de Phase , 100V-240VAC


