LOVATO ELECTRIC - Rel. de mesure/contrôle de tension, abs. et ord. de Phase , 208V-575VAC - PMV20A575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 177...632 V
type de tension de la plage de mesure - AC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de protection
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975125113
Réf. Sonepar
08309512511
Réf. Fournisseur
PMV20A575
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
plage de mesure de la tension 1:
177...632 V
type de tension de la plage de mesure:
AC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Oui
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Non
contient une fonction tension continue-surtension:
Non
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.06 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
35.8 mm
hauteur:
104.7 mm
profondeur:
64.9 mm
Les Atouts de l'article:
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.inst. 2 Mod. 3L, absence et ordre de Phase , 208V-575VAC