LOVATO ELECTRIC - Rel. de mesure/contrôle de tension, abs. et ord. de Phase , 380V-600VAC - PMV20A600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 380...600 V
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de protection
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975154335
Réf. Sonepar
08309515433
Réf. Fournisseur
PMV20A600
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
380...600 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.06 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0.5 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
35.8 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
58 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
380...600 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
380...600 V
Les Atouts de l'article:
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.inst. 2 Mod. 3L, absence et ordre de Phase , 380V-600VAC