LOVATO ELECTRIC - Rel. de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 3L asym. absence/ordre, 600VAC - PMV40A600

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 3L asym. absence/ordre, 600VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 600...600 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8013975154632

Réf. Sonepar

08309515463

Réf. Fournisseur

PMV40A600

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de mesure de la tension 1:

600...600 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Oui

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Oui

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

20 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

20 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

35.8 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

Relais de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 3L asym. absence/ordre des phases, 600VAC

Les Atouts de l'article:

Relais de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 3L asym. absence/ordre des phases, 600VAC