LOVATO ELECTRIC - Rel. de mesure/contrôle de tension,décle.ret, abs./ord. des ph, 208-240VAC - PMV50A240

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. de mesure/contrôle de tension,décle.ret, abs./ord. des ph, 208-240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 208...240 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8013975142202

Réf. Sonepar

08309514220

Réf. Fournisseur

PMV50A240

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

208...240 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

20 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

20 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

35.8 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...240 V

Relais de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 3L min/max, absence/ordre des phases, 208-240VAC

Les Atouts de l'article:

Relais de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 3L min/max, absence/ordre des phases, 208-240VAC