Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Rel. de puissance industriel avec certif. ATEX, 230VAC, 30A (3A NC), 2 cont. C/O - HR802CA230

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. de puissance industriel avec certif. ATEX, 230VAC, 30A (3A NC), 2 cont. C/O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 30 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975269152

Réf. Sonepar

08309526915

Réf. Fournisseur

HR802CA230

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

30 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

largeur:

33.5 mm

hauteur:

68.6 mm

profondeur:

26.4 mm

Relais de puissance industriel avec certificat ATEX, 230VAC, 30A (3A NC), 2 contacts C/O

Les Atouts de l'article:

Relais de puissance industriel avec certificat ATEX, 230VAC, 30A (3A NC), 2 contacts C/O