Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Rel. de sécurité SRA..., multifon, 2NO+1PNP, + sélection du trimmer front, 24VDC - SRAMF21

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. de sécurité SRA..., multifon, 2NO+1PNP, + sélection du trimmer front, 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - à un et deux canaux

  • modèle - appareil de base

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975296127

Réf. Sonepar

08309529612

Réf. Fournisseur

SRAMF21

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

à un et deux canaux

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

2

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

113.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Relais de sécurité série SRA..., multifonction, 2NO+1PNP, avec sélection du trimmer frontal, alimentation auxiliaire 24VDC, jusqu'à CAT.4, Ple

Les Atouts de l'article:

Relais de sécurité série SRA..., multifonction, 2NO+1PNP, avec sélection du trimmer frontal, alimentation auxiliaire 24VDC, jusqu'à CAT.4, Ple