LOVATO ELECTRIC - Rel. de sécurité SRA..., simple fon., 2NO, xdispos OSSD et fon de sécurité intég - SRASM20

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. de sécurité SRA..., simple fon., 2NO, xdispos OSSD et fon de sécurité intég

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - à un et deux canaux

  • modèle - appareil de base

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Dispositifs de sécurité

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975296158

Réf. Sonepar

08309529615

Réf. Fournisseur

SRASM20

Marque

LOVATO ELECTRIC

type de sécurité selon IEC 61496-1:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

à un et deux canaux

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

2

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

113.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Relais de sécurité série SRA..., simple fonction, 2NO, pour dispositifs OSSD et fonctions de sécurité intégrées (EDM), alimentation auxiliaire 24VDC, jusqu'à CAT.4, Ple

Les Atouts de l'article:

Relais de sécurité série SRA..., simple fonction, 2NO, pour dispositifs OSSD et fonctions de sécurité intégrées (EDM), alimentation auxiliaire 24VDC, jusqu'à CAT.4, Ple