LOVATO ELECTRIC - Rel. de sécurité SRB, monofon., 2NO, xarrêt d'urg, aux. 24VAC/DC , Cat.4, Ple - SRBES20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - sans
évaluation des entrées - à un et deux canaux
modèle - appareil de base
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Dispositifs de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975295441
Réf. Sonepar
08309529544
Réf. Fournisseur
SRBES20
Marque
LOVATO ELECTRIC
type de sécurité selon IEC 61496-1:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
sans
évaluation des entrées:
à un et deux canaux
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
2
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
17.8 mm
hauteur:
110.8 mm
profondeur:
121 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
Les Atouts de l'article:
Relais de sécurité série SRB..., monofonction, 2NO, pour arrêt d'urgence, alimentation auxiliaire 24VAC/DC , jusqu'à Cat.4, Ple


