LOVATO ELECTRIC - Rel. différentiels compact avec tranforma. intég. 110VAC/DC-240VAC-415VAC Ø110mm - 31RC110415

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. différentiels compact avec tranforma. intég. 110VAC/DC-240VAC-415VAC Ø110mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 25...25000 mA

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • délai de temporisation du déclenchement min. réglable - 0.02 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais différentiels de terre

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975064269

Réf. Sonepar

08309506426

Réf. Fournisseur

31RC110415

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

fonction:

pour réseaux à tension alternative

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

25...25000 mA

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.02 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

5 s

affichage du courant différentiel:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

150 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

70 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...415 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...415 V

tension d'alimentation DC:

110...125 V

plage de mesure de la tension:

110...1000 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Relais différentiels compact avec tranformateur intégré 110VAC/DC-240VAC-415VAC Ø110mm

Les Atouts de l'article:

Relais différentiels compact avec tranformateur intégré 110VAC/DC-240VAC-415VAC Ø110mm