LOVATO ELECTRIC - Rel. différentiels compact avec tranforma. intégré 110VAC/DC-240VAC?415VAC Ø60mm - 31RC60415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 25...25000 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable - 0.02 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais différentiels de terre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975064221
Réf. Sonepar
08309506422
Réf. Fournisseur
31RC60415
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
fonction:
pour réseaux à tension alternative
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
25...25000 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.02 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
5 s
affichage du courant différentiel:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
100 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
70 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...415 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...415 V
tension d'alimentation DC:
110...125 V
plage de mesure de la tension:
110...1000 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Relais différentiels compact avec tranformateur intégré 110VAC/DC-240VAC…415VAC Ø60mm