LOVATO ELECTRIC - Rel. électromécanique slim, 12VDC, 6A, 1 contact C/O. Contrôle en 12VAC/DC - HR101CE012

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. électromécanique slim, 12VDC, 6A, 1 contact C/O. Contrôle en 12VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975233115

Réf. Sonepar

08309523311

Réf. Fournisseur

HR101CE012

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

largeur:

5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

15 mm

Relais électromécanique slim, 12VDC, 6A, 1 contact C/O. Contrôle en 12VAC/DC lorsqu'il est monté sur embase HR1XS024 ou HR1XS024S

Les Atouts de l'article:

Relais électromécanique slim, 12VDC, 6A, 1 contact C/O. Contrôle en 12VAC/DC lorsqu'il est monté sur embase HR1XS024 ou HR1XS024S