LOVATO ELECTRIC - Rel. électromécanique slim monté sur socle, 24VAC/DC, 6A, 1 contact C/O - HRA101CE024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975233146
Réf. Sonepar
08309523314
Réf. Fournisseur
HRA101CE024
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
Les Atouts de l'article:
Relais électromécanique slim monté sur socle, 24VAC/DC, 6A, 1 contact C/O, bornes à vis