LOVATO ELECTRIC - Rel. industriels 11 pôles avec indicat à LED sans embase, 110-120VAC 10A - HR703CA110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975233818
Réf. Sonepar
08309523381
Réf. Fournisseur
HR703CA110
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...110 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
3
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
largeur:
35 mm
hauteur:
35 mm
Les Atouts de l'article:
Relais industriels 11 pôles avec indicateur à LED sans embase, 110-120VAC 10A, 2 inverseurs