Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Rel. industriels 11 pôles avec indicat à LED sans embase, 230VAC 10A, 2 inver. - HR703CA230

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. industriels 11 pôles avec indicat à LED sans embase, 230VAC 10A, 2 inver.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975233825

Réf. Sonepar

08309523382

Réf. Fournisseur

HR703CA230

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

largeur:

35 mm

hauteur:

35 mm

Relais industriels 11 pôles avec indicateur à LED sans embase, 230VAC 10A, 2 inverseurs

Les Atouts de l'article:

Relais industriels 11 pôles avec indicateur à LED sans embase, 230VAC 10A, 2 inverseurs