LOVATO ELECTRIC - Rel. invers. de priorité embroch. 24VAC 2NO - 31CSP2E110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975601464
Réf. Sonepar
08309560146
Réf. Fournisseur
31CSP2E110
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...110 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact double
appareil complet avec socle:
Non
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
38 mm
hauteur:
76 mm
profondeur:
70 mm
Les Atouts de l'article:
Relais inverseur de priorité embroch. (échange unités travail ou unités secours) 24VAC 2NO


