LOVATO ELECTRIC - Rel. invers. de priorité modul. 110-127VAC 2NO - LVMP10A127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur de série mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 8 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975144732
Réf. Sonepar
08309514473
Réf. Fournisseur
LVMP10A127
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
fonction:
commutateur de série mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
8 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
58 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
110...127 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension d’alimentation:
110...127 V
type de tension d’alimentation:
AC
commande manuelle:
Non
Les Atouts de l'article:
Relais inverseur de priorité modul. (échange unités travail ou unités secours) 110-127VAC 2NO