LOVATO ELECTRIC - Rel. invers. de priorité modul. 220-240VAC 2NO - LVMP10A240

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. invers. de priorité modul. 220-240VAC 2NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • principe de mesure physique - autre

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de niveau et flotteurs

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975125076

Réf. Sonepar

08309512507

Réf. Fournisseur

LVMP10A240

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

principe de mesure physique:

autre

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

53.5 mm

hauteur:

104.7 mm

profondeur:

64.9 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

220...240 V

Relais inverseur de priorité modul. (échange unités travail ou unités secours) 220-240VAC 2NO

Les Atouts de l'article:

Relais inverseur de priorité modul. (échange unités travail ou unités secours) 220-240VAC 2NO