LOVATO ELECTRIC - Rel. invers. de priorité modul. 24-48VDC et 24-240VAC 2NO - LVMP05

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. invers. de priorité modul. 24-48VDC et 24-240VAC 2NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur de série mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de niveau et flotteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975147566

Réf. Sonepar

08309514756

Réf. Fournisseur

LVMP05

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

commutateur de série mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

58 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

24...240 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

24...48 V

type de tension de commande 2:

DC

tension d’alimentation:

24...240 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

commande manuelle:

Non

Relais inverseur de priorité modul. (échange unités travail ou secours) 24-48VDC et 24-240VAC 2NO

Les Atouts de l'article:

Relais inverseur de priorité modul. (échange unités travail ou secours) 24-48VDC et 24-240VAC 2NO