LOVATO ELECTRIC - Rel. invers. de priorité modul. 24VAC 2NO - LVMP10A024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
principe de mesure physique - autre
avec pinces amovibles - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de niveau et flotteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975125069
Réf. Sonepar
08309512506
Réf. Fournisseur
LVMP10A024
Marque
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
principe de mesure physique:
autre
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
53.5 mm
hauteur:
104.7 mm
profondeur:
64.9 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
Les Atouts de l'article:
Relais inverseur de priorité modul. (échange unités travail ou unités secours) 24VAC 2NO


