LOVATO ELECTRIC - Rel. invers. de priorité modul. 380-415VAC 2NO - LVMP10A415

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. invers. de priorité modul. 380-415VAC 2NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur de série mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 8 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de niveau et flotteurs

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975125083

Réf. Sonepar

08309512508

Réf. Fournisseur

LVMP10A415

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

fonction:

commutateur de série mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

8 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

58 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

380...415 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension d’alimentation:

380...415 V

type de tension d’alimentation:

AC

commande manuelle:

Non

Relais inverseur de priorité modul. (échange unités travail ou unités secours) 380-415VAC 2NO

Les Atouts de l'article:

Relais inverseur de priorité modul. (échange unités travail ou unités secours) 380-415VAC 2NO