LOVATO ELECTRIC - Rel. miniatur industriels avec indicat à LED sans embase, 2 inverseur 230VAC 8A - HR502CA230

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. miniatur industriels avec indicat à LED sans embase, 2 inverseur 230VAC 8A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 8 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975233559

Réf. Sonepar

08309523355

Réf. Fournisseur

HR502CA230

Marque

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

8 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

largeur:

13 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

25.5 mm

Relais miniatures industriels avec indicateur à LED sans embase, 2 inverseur 230VAC 8A

Les Atouts de l'article:

Relais miniatures industriels avec indicateur à LED sans embase, 2 inverseur 230VAC 8A