LOVATO ELECTRIC - Rel. miniatur industriels avec indicat à LED sans embase, 2 inverseur 24VDC 8A - HR502CD024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 8 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975233528
Réf. Sonepar
08309523352
Réf. Fournisseur
HR502CD024
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
8 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
largeur:
13 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
25.5 mm
Les Atouts de l'article:
Relais miniatures industriels avec indicateur à LED sans embase, 2 inverseur 24VDC 8A