LOVATO ELECTRIC - Rel. temporisé de démarrage, multi-échelle, multi-tensi, vers. mod, 380...440VAC - TMSTA440

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. temporisé de démarrage, multi-échelle, multi-tensi, vers. mod, 380...440VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...440 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • plage temporelle - 0.1...600 s

  • fonction retardée à l'enclenchement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975154847

Réf. Sonepar

08309515484

Réf. Fournisseur

TMSTA440

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...440 V

type de tension d'actionnement:

AC

plage temporelle:

0.1...600 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Non

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Oui

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...440 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

1

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

1

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

0

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

104.7 mm

profondeur:

64.9 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Relais temporisé de démarrage, multi-échelle, multi-tension, version modulaire, 380...440VAC

Les Atouts de l'article:

Relais temporisé de démarrage, multi-échelle, multi-tension, version modulaire, 380...440VAC