LOVATO ELECTRIC - Rel. therm (Réinitial.automatique, insensible abs. de phase)x BF95-150 70-95A - RFNA110095

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Rel. therm (Réinitial.automatique, insensible abs. de phase)x BF95-150 70-95A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 70...95 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de protection moteur

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975239681

Réf. Sonepar

08309523968

Réf. Fournisseur

RFNA110095

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de courant ajustable:

70...95 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Non

Relais therm (Réinitial.automatique, insensible absence de phase) pour contacteurs BF95-150 70-95A

Les Atouts de l'article:

Relais therm (Réinitial.automatique, insensible absence de phase) pour contacteurs BF95-150 70-95A